Dispozitiv cu sfoară de trasat 30 m 1

Cod articol: 467590 1
(0,76 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
463 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Retragere (× ori) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Retragere (× ori) 1
    Lungimea şnurului 30 m
    Lungime 125 mm
    Lăţime 76 mm
    Înălţime 47 mm
    Tip produs Sfoară de trasat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 467590 1
    EAN / GTIN 8422514809214
    Număr producător 467590 1

    Descriere

    Execuţie:

    Dispozitiv cu sfoară de trasat cu carcasă din magneziu turnat sub presiune, acoperită cu vopsea pulbere roşie. Sfoara specială de 30 m din mai multe fibre, combină rezistenţa extrem de mare la rupere (234 N) cu capacitatea mare de absorbţie a culorii pentru marcare optimă. Cârlig călit, cu dinţi curbaţi şi locaş de păstrare în carcasă. Cu ureche din oţel la ieşirea sforii şi clips din inox pentru prindere la curea. Capacul de alimentare cu închidere stabilă împiedică vărsarea pudrei colorate.

    Livrare:

    Dispozitiv cu sfoară de trasat fără pudră colorată.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături