Nivelă digitală de măsurare a înclinaţiei 3600

Cod articol: 467560 3600

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 67,40 € /buc.
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 6LR61
Domeniu de măsurare 360 (4×90°) grad
Increment 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°) grad
Limită de eroare modul electronic 0,05 (0° − 10°) / 0,1 (80° − 90°) / 0,2 (11° − 79°) grad
Toleranţă la planeitate 0,0762 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tehnică de măsurare digital
Lungime 153 mm
Lăţime 31 mm
Înălţime 49 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Nivelă de măsurare a înclinaţiei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467560 3600
EAN / GTIN 2050001668448

Descriere

Execuţie:

  • Cadru din aluminiu cu suprafeţe de sprijin de precizie, suprafaţă superioară prismatică.
  • Săgeţile de direcţie ale afişajului simplifică ajustarea la 0° respectiv 90°.
  • Funcţie de memorare a valorii pentru reţinerea rezultatului măsurătorii.
  • Reglarea punctului zero în orice poziţie dorită.

Livrare:

Inclusiv cutie de depozitare şi 1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.