Nivelă digitală de măsurare a înclinaţiei 360

Cod articol: 467560 360

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 49,30 € /buc.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de fabricaţie
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 6LR61
    Domeniu de măsurare 360 (4×90°) grad
    Increment 0,1 grad
    Limită de eroare modul electronic Orizontal 0,1 / Vertical 0,2 grad
    Toleranţă la planeitate 0,0762 mm
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Tehnică de măsurare digital
    Lungime 153 mm
    Lăţime 31 mm
    Înălţime 49 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Nivelă de măsurare a înclinaţiei

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 467560 360
    EAN / GTIN 2050001668431

    Descriere

    Execuţie:

    • Cadru din aluminiu cu suprafeţe de sprijin de precizie, suprafaţă superioară prismatică.
    • Săgeţile de direcţie ale afişajului simplifică ajustarea la 0° respectiv 90°.
    • Funcţie de memorare a valorii pentru reţinerea rezultatului măsurătorii.
    • Reglarea punctului zero în orice poziţie dorită.
    • La măsurătorile deasupra capului, afişajul se roteşte şi permite citirea de jos.

    Livrare:

    Inclusiv cutie de depozitare şi 1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.