Nivelă electronică din aliaj uşor 800 mm

Cod articol: 467554 800
Produs nou

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 51,20 € /buc.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081557 LR6
Increment comutabil 0,05 / 0,1 grad
Mod de afişaj °, %, mm/m, in/ft − decimal şi ca fracţie
Limita de eroare în poziția normală și la măsurarea manipulării 0,5 mm/m
Limită de eroare modul electronic 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grad
Clasă de protecţie IP IP 67
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Durata de viaţă a bateriei cca. 150 h
Tehnică de măsurare digital
Lungime 800 mm
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467554 800
EAN / GTIN 4005069198282

Descriere

Execuţie:

Profil rectangular extrem de robust din aluminiu, cu capace terminale antişoc. Două ecrane digitale cu lizibilitate optimă, pentru orice situaţie de utilizare − iluminate la apăsare pe buton. Protejate contra prafului şi a apei.
Moduri de afişare: °, %, mm/m, in/ft − cu zecimale şi ca fracţie. Blocarea tastaturii. Ghidare acustică cu două tonuri diferite de semnalizare. Valoare de referinţă la alegere. Avertizare la bascularea nivelei pe cea de-a doua axă. Autocalibrare în paşi de 90°. Durată de funcţionare a bateriei cca. 400 ore.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterii Cod 081551 LR6.
Inclusiv geantă de transport.