{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081557 LR6 | |
Increment comutabil | 0,05 / 0,1 grad | |
Mod de afişaj | °, %, mm/m, in/ft − decimal şi ca fracţie | |
Limita de eroare în poziția normală și la măsurarea manipulării | 0,5 mm/m | |
Limită de eroare modul electronic | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grad | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Durata de viaţă a bateriei cca. | 150 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime | 1.000 mm | |
Tip produs | Nivelă cu bulă |
Cod articol | 467554 1000 | |
EAN / GTIN | 4005069198275 |