{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EG II | |
Lăţimea benzii | 16 mm | |
Lungime carcasă | 63 mm | |
Lăţime carcasă | 25 mm | |
Înălţime carcasă | 59 mm | |
Tip produs | Ruletă |
Cod articol | 462335 3 | |
EAN / GTIN | 4975364026552 | |
Număr producător | G6P30MTL215Y |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Ruletă cu protecţie extrem de puternică a carcasei, Lungimea benzii: 3m
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
3.033 livrabil imediat
|
|
Citire comutabilă | mm / inch | |
Lăţimea benzii | 16 mm | 16 mm |
Înălţime carcasă | 59 mm | 59 mm |
Standard | EG II | EG II |
Lungime carcasă | 63 mm | 66 mm |
Lăţime carcasă | 25 mm | 27 mm |
Tip produs | Ruletă | Ruletă |