{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EG II | |
Lungimea benzii | 7 m | |
Lăţimea benzii | 25 mm | |
Lungime carcasă | 77 mm | |
Lăţime carcasă | 34 mm | |
Înălţime carcasă | 73 mm | |
Tip produs | Ruletă |
Cod articol | 462330 7 | |
EAN / GTIN | 4975364029140 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Ruletă cu carcasă antiderapantă, extra robustă, Lungimea benzii: 7m
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
5.030 livrabil imediat
|
|
Lăţimea benzii | 25 mm | 25 mm |
Înălţime carcasă | 73 mm | 75 mm |
Standard | EG II | EG II |
Lungime carcasă | 77 mm | 80 mm |
Lăţime carcasă | 34 mm | 35 mm |
Tip produs | Ruletă | Ruletă |