Ruletă cu carcasă antiderapantă, extra robustă, Lungimea benzii: 2m

Cod articol: 462330 2
(5,59 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 12,80 € /buc.
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 2 m
Lăţimea benzii 13 mm
Lungime carcasă 53 mm
Lăţime carcasă 21 mm
Înălţime carcasă 49 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462330 2
EAN / GTIN 4975364029164

Descriere

Execuţie:

  • Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.
  • Carcasă de plastic antişoc, cu clemă detaşabilă pentru curea.
  • Retragere automată şi blocare a benzii.
  • Amortizorul de şoc diminuează încărcarea la retragere.
  • Gheară de agăţare mobilă.
  • Ruletă galbenă, imprimată în negru/roşu şi acoperită cu strat de acril pentru rezistenţă ridicată la abraziune.
  • Arc durabil din oţel de înaltă calitate.
  • Suplimentar, cu carcasă cauciucată.
  • Ruletă imprimată pe ambele părţi.