{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EG II | |
Lungimea benzii | 3 m | |
Lăţimea benzii | 13 mm | |
Lungime carcasă | 65 mm | |
Lăţime carcasă | 22 mm | |
Înălţime carcasă | 61 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,9 mm | |
Tip produs | Ruletă |
Cod articol | 462250 3 | |
EAN / GTIN | 4975364029119 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Ruletă cu blocaj automat TopConve 3 m
La cerere
În stoc
388 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
746 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
|
|
Lăţimea benzii | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Înălţime carcasă | 61 mm | 59 mm | 59 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II |
Lungimea benzii | 3 m | 3 m | |
Lungime carcasă | 65 mm | 62 mm | 62 mm |
Lăţime carcasă | 22 mm | 26 mm | 26 mm |
Tip produs | Ruletă | Ruletă | Ruletă |