Ruletă, Lungime: 3m

Cod articol: 461900 3
Preț per 1 buc. (4,05 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 33,30 € /buc.
  • 55,20 € /buc.
La cerere
În stoc
759 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 3 m
Lăţimea benzii 13 mm
Lungime carcasă 62 mm
Lăţime carcasă 26 mm
Înălţime carcasă 59 mm
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 461900 3
EAN / GTIN 4045197949264
Număr producător 461900 3
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă şi retur automat al benzii.
Pentru o prindere perfectă, suprafeţele de contact şi butonul de oprire sunt acoperite cu Haptoprene din două componente.
Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare uşoară şi o funcţionare extrem de uşoară.
Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul şi protejează articulaţia mâinii.
Profil de aluminiu folosit pe partea inferioară pentru o poziţionare precisă.
Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecţia antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condiţiile de lumină.
Gradaţie în mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături