{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EG II | |
Lungimea benzii | 3 m | |
Lungimea benzii | 120 inch | |
Lăţimea benzii | 16 mm | |
Lungime carcasă | 60 mm | |
Lăţime carcasă | 60 mm | |
Înălţime carcasă | 32 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Tip produs | Ruletă |
Cod articol | 462225 120 | |
EAN / GTIN | 4007368113324 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Ruletă Citire în mm/inch, Lungimea benzii: 120inch
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.157 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
|
|
Lăţimea benzii | 16 mm | 16 mm | 13 mm |
Înălţime carcasă | 32 mm | 59 mm | 59 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II |
Lungime carcasă | 60 mm | 66 mm | 62 mm |
Lăţime carcasă | 60 mm | 27 mm | 26 mm |
Tip produs | Ruletă | Ruletă | Ruletă |