818 Dispozitiv de verificare a concentricităţii, distanța între centre 0-200 mm, Înălţime 50 mm

Cod articol: 4622200
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Aparat de măsurare a concentricităţii şi a planeităţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4622200
EAN / GTIN 4059192026141
Număr producător 4622200

Descriere

Execuţie:

Constituit din:

Bucată de măsurare:

  • Nivelare a suprafeței de contact în conformitate cu DIN 876-2
  • Cu 2 fante în T pentru fixarea blocurilor centrale și a tijei de măsurare

Tiglă de măsurare 818 XNB:

  • Braț de extensie cu o singură articulație
  • Montare pentru indicatoare cu ax Ø 8 mm cu reglare fină

Suporturi de vârf:

  • Ambele blocuri centrale pot fi deplasate
  • Bloc central drept cu vârf de prindere retractabil
  • Bloc central stâng cu contra vârf fix
  • Blocuri centrale cu înălțimea vârfului de 75 mm suplimentar cu prisme de 90° pentru piesele de prelucrat fără alezaj central (pentru diametre de suport de până la 20 mm)

Descriere:

Dispozitiv de verificare a concentricităţii cu blocuri de vârf MarStand 818
  • Distanța vârfului: 0 - 200 mm
  • Înălțimea vârfului: 50 mm
Conţinut: Bancul de măsurare, tije de măsurare 818 XNB, blocuri de vârf, fără indicator.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Tester de concentricitate cu blocuri centrale
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Gaura de montare: 8H7
  • Dimensiuni (L x l) mm: 350 x 110
  • Lățimea fantei T: 10H7
  • Distanța între centre: 0 - 200
  • Aplicație:
  • Tipul de produs: 818
  • Dimensiunea L: 350 mm
  • Dimensiunea A: 200 mm
  • Distanța centrală la capăt: 200 mm
  • Înălțimea centrului: 50 mm
  • Dimensiunea d în mm: 16 mm
  • Greutatea produsului: 8.00 kg
  • Max. Sarcina maximă a piesei de prelucrat pe contrapusă kg: 5 kg
  • Înălțimea admisă a decalajului central: 0.05 mm
  • Decalaj lateral admisibil al centrului: 0.05 mm
  • Distanța între centrele de pornire: 0 mm