818 pe Inserții prismatice, în pereche, pentru tâmplăria superioară 50/75 mm

Cod articol: 4622210
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Aparat de măsurare a concentricităţii şi a planeităţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4622210
EAN / GTIN 4059192026189
Număr producător 4622210
L-Număr L40080 1070

Descriere

Descriere:

818 pe Inserții pentru prisme 818 pe pereche
  • Diametru 3 - 15 mm
  • Se poate utiliza pentru înălțimea centrului mm: 50 / 75 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Inserții de prisme în perechi
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Tipul de produs: 818 pe
  • Adecvat pentru înălțimea centrului mm: 50 / 75 mm
  • Înălțimea centrului: 50 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături