Cărucior cu braț de transport

Cod articol: 4615
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior pentru lanţuri de ridicat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4615
EAN / GTIN 4017976046150
Număr producător 4615
L-Număr L90080 761

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cadru realizat din tuburi pătrate robuste. Traverse, stâlpi și montanți cu rotile, conectați prin cleme cu șuruburi puternice. Brațe de susținere din tub de oțel de 27 mm Ø cu cleme cu șuruburi. 12 brațe de susținere pe o parte. Lungime utilă 600 mm, capacitate de încărcare pe nivel 80 kg. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1600
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Lungime totală (mm): 1800
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 1807
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături