Suport orizontal pentru cărucior cu braț de susținere

Cod articol: E4615HS
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Traversă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E4615HS
EAN / GTIN 4017976246154
Număr producător E4615HS
L-Număr L90070 368

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Acest lucru permite completarea cărucioarelor cu brațe de susținere standard, după cum este necesar, de exemplu cu stâlpi și brațe de susținere suplimentare sau bare transversale cu role. Bretelele orizontale sunt disponibile în lungimi speciale. E4614HS: 1200 mm lungime E4615HS: 1600 mm lungime E4616HS: 2000 mm lungime

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 1600
Culoare: albastru strălucitor