BT40 SEM 1X1.750 ISO 3937 Suporturi pentru freze de scoică cu tije conice BT MAS-403 ADB

Cod articol: 4593050
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4593050
    EAN / GTIN 7291075155921
    Număr producător 4593050
    L-Număr L24120 731

    Descriere

    Descriere:

    ISO 3937 Suporturi pentru freze de scoică cu tije conice BT MAS-403 ADB

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 2.165″
    • Lungimea corpului (LB): 1-3/4″
    • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 0.669″
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40″
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 1″
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături