PS BT40 45 M16 MAZAKBO Șurub de tragere ISO 7388/B MAZAK.

Cod articol: 4517119
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4517119
EAN / GTIN 7291075137743
Număr producător 4517119
L-Număr L24000 448

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere ISO 7388/B MAZAK.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 17 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 45 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 14.03 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Lungime totală (OAL): 44.1 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40