BT40 EM 1/2 14009 DIN6359 / DIN 1835 Forma B Weldon Endmill Holders cu BT MAS-403 ADB Tauri conice BT MAS-403 ADB

Cod articol: 4591047
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4591047
    EAN / GTIN 7291075155723
    Număr producător 4591047
    L-Număr L24120 606

    Descriere

    Descriere:

    DIN6359 / DIN 1835 Forma B Weldon Endmill Holders cu BT MAS-403 ADB Tauri conice BT MAS-403 ADB

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 1.654″
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 1/2″
    • Lungime totală (OAL): 5.137″
    • Lungime exterioară (LPR): 2.562″
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături