C4 SEMC16X45 Arbore DIN6358 COMBI cu suport CAMFIX (ISO 26623-1).

Cod articol: 4561487
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561487
EAN / GTIN 7291075241716
Număr producător 4561487
L-Număr L24120 907

Descriere

Descriere:

Arbore DIN6358 COMBI cu suport CAMFIX (ISO 26623-1).

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 32 mm
  • Lungimea corpului (LB): 45 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 17 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.