HSK A63 SEM32X60 Suporturi de scule HSK A DIN 69893 Forma A cu arbore de freză cu alunecare pentru freze cu canelură transversală ISO 3937.

Cod articol: 4561239
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561239
EAN / GTIN 7291075129458
Număr producător 4561239
L-Număr L24120 2243

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule HSK A DIN 69893 Forma A cu arbore de freză cu alunecare pentru freze cu canelură transversală ISO 3937.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 66 mm
  • Lungimea corpului (LB): 60 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 24 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63