HSK A100 SEM50X70 Suporturi de scule HSK A DIN 69893 Forma A cu arbore de freză cu alunecare pentru freze cu canelură transversală ISO 3937.

Cod articol: 4561235
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4561235
    EAN / GTIN 7291075129441
    Număr producător 4561235
    L-Număr L24120 331

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi de scule HSK A DIN 69893 Forma A cu arbore de freză cu alunecare pentru freze cu canelură transversală ISO 3937.

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 81 mm
    • Lungimea corpului (LB): 70 mm
    • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 30 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 100 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 50 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 100

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături