BT50 MB80X180 ADB Recipient cu conic abrupt BT MAS-403 FORM AD/ ADB cu interfață MB

Cod articol: 4551061
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ITSBORE
    Tip produs Sculă de alezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4551061
    EAN / GTIN 7291075139280
    Număr producător 4551061
    L-Număr L23900 442

    Descriere

    Descriere:

    Recipient cu conic abrupt BT MAS-403 FORM AD/ ADB cu interfață MB

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 80 mm
    • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB80
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Lungime exterioară (LPR): 180 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 50

    Produse potrivite

    Accesorii

    Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături