SKA 50-MB80X180 ADB Mandrină conică abruptă DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 cu interfață MB.

Cod articol: 4551057
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4551057
EAN / GTIN 7291075138955
Număr producător 4551057
L-Număr L23900 438

Descriere

Descriere:

Mandrină conică abruptă DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 cu interfață MB.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 80 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB80
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 180 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături