PS SK50 15 M24 DIN Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Cod articol: 4511694
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Şurub de tragere

Identificare și clasificare

Cod articol 4511694
EAN / GTIN 7291075137446
Număr producător 4511694
L-Număr L24000 16

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 25 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 75 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 25 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime totală (OAL): 74 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături