SKA 40-MB63 Mandrină conică abruptă DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 cu interfață MB.

Cod articol: 4550079
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ITSBORE
    Tip produs Sculă de alezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4550079
    EAN / GTIN 7291075138856
    Număr producător 4550079
    L-Număr L23900 118

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină conică abruptă DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 cu interfață MB.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 63 mm
    • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB63
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Produse potrivite

    Accesorii

    Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături