PS SK40 15 M16 DIN O Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Cod articol: 4503144
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Şurub de tragere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4503144
    EAN / GTIN 7291075137415
    Număr producător 4503144
    L-Număr L24000 309

    Descriere

    Descriere:

    Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 17 mm
    • Conicitatea corpului (BHTA): 75 Grade
    • Lungimea corpului (LB): 20 mm
    • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
    • Lungime totală (OAL): 54 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături