SKA 30-MB50 Mandrină conică abruptă DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 cu interfață MB.

Cod articol: 4550077
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ITSBORE
    Tip produs Sculă de alezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4550077
    EAN / GTIN 7291075138832
    Număr producător 4550077
    L-Număr L23900 112

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină conică abruptă DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 cu interfață MB.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 50 mm
    • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB50
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Lungime exterioară (LPR): 60 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 30

    Produse potrivite

    Accesorii

    Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături