PS SK30 15 M12 DIN Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Cod articol: 4517010
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4517010
EAN / GTIN 7291075137460
Număr producător 4517010
L-Număr L24000 318

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 13 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 75 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 19 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M12
  • Lungime totală (OAL): 44 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 30

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături