GTI DIN69871 50 ER40 Suport de scule DIN 69871 forma A cu mandrină cu clește de prindere ER DIN 6499 pentru mandrină de filetare GTI ER.

Cod articol: 4545019
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4545019
EAN / GTIN 7291075128246
Număr producător 4545019
L-Număr L24120 175

Descriere

Descriere:

Suport de scule DIN 69871 forma A cu mandrină cu clește de prindere ER DIN 6499 pentru mandrină de filetare GTI ER.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 26 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 3 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER40
  • Lungime exterioară (LPR): 132.4 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături