GTI BT50 ER40 Mandrină de filetare DIN 6499 ER cu suport BT MAS-403 A.

Cod articol: 4545014
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4545014
EAN / GTIN 7291075131864
Număr producător 4545014
L-Număr L24120 165

Descriere

Descriere:

Mandrină de filetare DIN 6499 ER cu suport BT MAS-403 A.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 26 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 3 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER40
  • Lungime exterioară (LPR): 133.2 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături