BT40 DC B16X 45 Suport de scule BT MAS-403 cu suport pentru mandrină de găurit DIN 238.

Cod articol: 4534001
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4534001
    EAN / GTIN 7291075131468
    Număr producător 4534001
    L-Număr L24120 900

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule BT MAS-403 cu suport pentru mandrină de găurit DIN 238.

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 18 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): SKG50C0400
    • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
    • Lungime exterioară (LPR): 45 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături