DIN69871 50 ER25X150 Mandrină de prindere DIN 6499 ER forma AD/B cu adaptor DIN 69871 forma AD/B

Cod articol: 4511674
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4511674
EAN / GTIN 7291075126907
Număr producător 4511674
L-Număr L24120 2064

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN 6499 ER forma AD/B cu adaptor DIN 69871 forma AD/B

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
  • Lungime exterioară (LPR): 150 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături