DIN69871 50 ER16X200 Mandrină de prindere DIN 6499 ER forma AD/B cu adaptor DIN 69871 forma AD/B

Cod articol: 4511591
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4511591
    EAN / GTIN 7291075126808
    Număr producător 4511591
    L-Număr L24120 1953

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină de prindere DIN 6499 ER forma AD/B cu adaptor DIN 69871 forma AD/B

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 28 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
    • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 10 mm
    • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.5 mm
    • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER16
    • Lungime exterioară (LPR): 200 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 50

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături