BT40 EM 20X 75 E Suporți de scule BT MAS-403 pentru tije cilindrice cu față de crestătură cu fluier DIN 6359 Forma E.

Cod articol: 4511506
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4511506
    EAN / GTIN 7291075130683
    Număr producător 4511506
    L-Număr L24120 1329

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule BT MAS-403 pentru tije cilindrice cu față de crestătură cu fluier DIN 6359 Forma E.

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 48 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): SKG51C0400
    • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
    • Lungime exterioară (LPR): 75 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături