Echer plat inoxidabil, precizie 1 300X200 mm

Cod articol: 451030 300X200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,90 € /buc.
  • 27,30 € /buc.
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea tijei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 875
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875
Lungimea tijei 300×200 mm
Precizia 1
Rectangularitate 0,025 mm
Secţiune transversală a braţelor 40×8 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Echer plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 451030 300X200
EAN / GTIN 4045197444134
Număr producător 451030 300X200

Descriere

Execuţie:

Muchii şi părţi plate rectificate cu precizie. Suprafeţe supuse verificării fin rectificate. Echer din oţel inoxidabil, complet călit şi detensionat.
Ambalaj de protecţie la transport.

Aplicaţie:

Pentru control şi lucrări foarte precise.

Precizie:

DIN 875 / 1 − Toleranţa la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,015 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături