BT40 FC MAXIN20X85 Mandrină de putere cu contact axial

Cod articol: 4509915
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină de forţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509915
EAN / GTIN 7291075236453
Număr producător 4509915
L-Număr L24120 797

Descriere

Descriere:

Mandrină de putere cu contact axial

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 53 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 20 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 6 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 85 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături