BT40 FC EM20X75 Unelte integrate pentru despicare, canelare și încastrare.

Cod articol: 4509905
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509905
EAN / GTIN 7291075172355
Număr producător 4509905
L-Număr L24120 2490

Descriere

Descriere:

Unelte integrate pentru debitare, canelare și încastrare.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 52 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 141.4 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 75 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături