BT50 FC EM40X115 Unelte integrate pentru despicare, canelare și încastrare.

Cod articol: 4509854
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509854
EAN / GTIN 7291075172331
Număr producător 4509854
L-Număr L24120 507

Descriere

Descriere:

Unelte integrate pentru debitare, canelare și încastrare.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 90 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 218.3 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 115 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături