BT50 FC EM20X100 Unelte integrate pentru despicare, canelare și încastrare.

Cod articol: 4509851
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Mandrină scurtă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4509851
    EAN / GTIN 7291075172300
    Număr producător 4509851
    L-Număr L24120 500

    Descriere

    Descriere:

    Unelte integrate pentru debitare, canelare și încastrare.

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 52 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 20 mm
    • Lungime totală (OAL): 203.3 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 50

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături