BT50 SRKIN 16X100 Mandrină cu fixare prin contracție conform BT MAS-403 AD pentru scule din carbură și HSS.

Cod articol: 4504329
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4504329
    EAN / GTIN 7291075177824
    Număr producător 4504329
    L-Număr L24120 719

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină cu fixare prin contracție conform BT MAS-403 AD pentru scule din carbură și HSS.

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 44.5 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 50

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături