DIN69871 50 SRKIN 12X 80 Mandrină cu fixare prin contracție cu montare DIN 69871 forma AD pentru scule din carbură și HSS.

Cod articol: 4504241
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4504241
EAN / GTIN 7291075177558
Număr producător 4504241
L-Număr L24120 2430

Descriere

Descriere:

Mandrină cu fixare prin contracție cu montare DIN 69871 forma AD pentru scule din carbură și HSS.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 51 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 12 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături