BT40 SRKIN 25X110 Mandrină cu fixare prin contracție conform BT MAS-403 AD pentru scule din carbură și HSS.

Cod articol: 4504067
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4504067
EAN / GTIN 7291075177763
Număr producător 4504067
L-Număr L24120 455

Descriere

Descriere:

Mandrină cu fixare prin contracție conform BT MAS-403 AD pentru scule din carbură și HSS.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 57 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 110 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături