844 T Palpator Multimar 1000-1500 mm, cu tub din CFRP

Cod articol: 4503005
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Instrument universal de măsură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4503005
    EAN / GTIN 4059192024932
    Număr producător 4503005
    L-Număr L40080 1678

    Descriere

    Execuţie:

    • Personalizabil în funcție de sarcina de măsurare datorită brațelor de măsurare, inserțiilor de sondă și elementelor de oprire interschimbabile (accesorii opționale)
    • Suportul mobil al brațului de măsurare este montat într-un ghidaj cu rulmenți cu bile de înaltă precizie, cu joc și frecare redusă
    • Acesta asigură o sensibilitate de măsurare ridicată, precizie și ușurință în mișcare
    • Elemente de susținere rezistente la înclinare pentru măsurători repetabile
    • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat
    • Direcția forței de măsurare poate fi schimbată pentru măsurători externe și interne
    • Mult stabil, tub de ghidare rectificat cu precizie și cromat dur
    • Construcție ușoară cu piesă centrală din tub CFRP din domeniul de măsurare 1000 - 1500 mm
    • Suportul fix al brațului de măsurare poate fi deplasat și fixat pe tubul de ghidare pentru reglarea aproximativă a domeniului de măsurare

    Descriere:

    Sondă universală Multimar 844 T
    • Domeniu de utilizare în exterior: 970 - 1470
    • Domeniu de utilizare în interior: 1000 - 1500
    Conţinut: Instrucțiuni de utilizare, blocuri de montare și depozitare, casetă din lemn, fără afișaj, fără brațe de măsurare/piese de preluare și inserții de măsurare.

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Domeniu de aplicare internă: 1000 - 1500
    • Dimensiunea a în mm: 1680 mm
    • Forța de măsurare: 10 N
    • Greutatea produsului: 2.52 kg

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături