844 Suporturi de montaj Tms 100 mm montaj cu decalaj de 90 de grade

Cod articol: 4503041
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503041
EAN / GTIN 4059192059118
Număr producător 4503041
L-Număr L40080 2147

Descriere

Execuţie:

  • Pentru diametre exterioare și interioare
  • Fabricat din oțel inoxidabil
  • Brațele de măsurare pot fi inversate pe suportul brațului de măsurare pentru a extinde intervalul de măsurare
  • Cu suport cu diametrul de 5 mm pentru inserția inserțiilor de măsurare interschimbabile 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz și 844 Tv

Descriere:

  • Piese de preluare decalate la 90°, 100 mm 844 Tms

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Aplicație: Măsurarea dimensiunilor exterioare și interioare cu sonde de măsurare dispuse lateral în caneluri frontale în alezaje cu butuc centrat în alezaje cu bară de alezat retrasă
  • Denumirea produsului: Piese de montare Decalaj de 90°
  • Tipul de produs: 844 Tms
  • Proiecție în mm: 100 mm
  • Dimensiunea b în mm: 12 mm