BT50 SEM 1″X2-3/8″ ISO 3937 Suporturi pentru freze cu coajă cu tije conice BT MAS-403 ADB

Cod articol: 4501171
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4501171
EAN / GTIN 7291075155891
Număr producător 4501171
L-Număr L24120 636

Descriere

Descriere:

ISO 3937 Suporturi pentru freze cu coajă cu tije conice BT MAS-403 ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 2.165″
  • Lungimea corpului (LB): 2-3/8″
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 0.669″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50″
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 1″
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături