Pereche de prisme 100X40 mm

Cod articol: 446600 100X40
Setați prețul 2 buc. (58,69 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 876/1
Pentru ⌀ arbore 6 mm - 40 mm
Lungime 100 mm
Lăţime 40 mm
Înălţime 30 mm
Greutate (bucată) 0,6 kg
Tip produs Prismă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 446600 100X40
EAN / GTIN 4045197234407
Număr producător 446600 100X40

Descriere

Execuţie:

Din fontă specială densă, fără pori. Prelucrate de câte două, unghiul prismei 90°.
Prisme şi suprafeţe de rezemare rectificate. Toleranţă planeitate şi paralelism 0,01 mm.