Pereche de prisme 200X70 mm

Cod articol: 446600 200X70
Setați prețul 2 buc. (144,00 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 876/1
Pentru ⌀ arbore 8 mm - 70 mm
Lungime 200 mm
Lăţime 70 mm
Înălţime 50 mm
Greutate (bucată) 2,85 kg
Tip produs Prismă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 446600 200X70
EAN / GTIN 4029713291792

Descriere

Execuţie:

Din fontă specială densă, fără pori. Prelucrate de câte două, unghiul prismei 90°.
Prisme şi suprafeţe de rezemare rectificate. Toleranţă planeitate şi paralelism 0,01 mm.