{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | LH-600 | |
Norm | Standard de fabricaţie | |
Messbereich | 0 mm - 600 mm | |
Domeniu de aplicare maxim | 0 mm - 972 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Increment comutabil | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Diagonală afişaj | 21,3 cm | |
Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
Acurateţe la repetare plan | 0,4 µm | |
Liniaritate | 4 µm | |
Abatere de la rectangularitate (frontal) | 5 µm | |
Metodă de deplasare a saniei de măsurare | pneumatic | |
Execuţie | cu mâner de prindere | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Hidrură metalică de nichel | |
Forţă de măsurare | 1 N | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Înălţimea totală | 996 mm | |
Greutate | 26,1 kg | |
Tip produs | Coloană verticală |
Cod articol | 445395 600FG | |
EAN / GTIN | 4550501366380 |