Coloană verticală digitală 2D Linear Height 600F

Cod articol: 445395 600F

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 455,00 € /buc.
  • 446,00 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Standard de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie LH-600
    Standard Standard de fabricaţie
    Domeniu de măsurare 0 mm - 600 mm
    Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 972 mm
    Citire comutabilă mm / inch
    Increment comutabil 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
    Diagonală afişaj 21,3 cm
    Afişaj cu iluminare de fundal da
    Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
    Acurateţe la repetare plan 0,4 µm
    Liniaritate 4 µm
    Abatere de la rectangularitate (frontal) 5 µm
    Metodă de deplasare a saniei de măsurare pneumatic
    Execuţie fără mâner
    Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Număr de acumulatoare incluse 1
    Tip acumulator Hidrură metalică de nichel
    Forţă de măsurare 1 N
    Tehnică de măsurare digital
    Înălţimea totală 996 mm
    Greutate 26,1 kg
    Tip produs Coloană verticală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 445395 600F
    EAN / GTIN 4550501366366

    Descriere

    Execuţie:

    • Combinaţia perfectă de multifuncţionalitate şi precizie maximă în cadrul acestei clase de dispozitive.
    • Operare intuitivă datorită meniului de comandă autoexplicativ în 21 de limbi.
    • Ecran tactil de 8,4 inch, cu afişaj color şi iluminat de fundal.
    • Mecanism de acţionare pneumatic.
    • Procedură automată a programelor învăţate de componente.
    • Vizualizare excelentă a comparaţiilor de toleranţă TRECE/±NU TRECE.
    • Funcţionare autonomă datorită acumulatorului. Durată de funcţionare de cca 4 de ore. Al doilea acumulator poate fi montat ulterior.
    • Intrare DIGIMATIC pentru ceasurile comparatoare digitale.
    • Ieşire DIGIMATIC pentru U-Wave sau imprimantă.
    • Imprimaţi rezultatele măsurătorilor prin imprimanta de bonuri/imprimanta Digimatic Cod 498701 sau transferaţi-le wireless pe un PC (cablu USB/stick USB).

    Livrare:

    Palpator cu bilă ⌀ 5 mm cu suport de prindere, bloc de etalonare (şi pentru palpatoare conice), alimentator, 1× acumulator NiMH şi husă de protecţie.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături