Aparat digital de măsurarea înălțimii Digimar 2D 816CLT, Tip: 350

Cod articol: 445325 350
Produs nou

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 328,00 € /buc.
  • 355,00 € /buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: MAHR Sistem radio i-wi; Interfaţă USB
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 350 mm
Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 520 mm
Zonă de aplicare cu suport pentru vârf de măsurare rotit 170 mm - 520 mm
Citire comutabilă mm / inch
Increment comutabil 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 2,0 + L / 400 µm
Acurateţe la repetare plan 1 µm
Acurateţe la repetare alezaj 2 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) 5 µm
Interfaţă MAHR Sistem radio i-wi; Interfaţă USB
Alimentare cu energie Alimentare la reţea; Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Hidrură metalică de nichel
Tensiune nominală 4,8 V
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 445430
Forţă de măsurare 1,0 ± 0,2 N
Tehnică de măsurare digital
Lungime suprafaţa bazei 255 mm
Lăţime suprafaţa bazei 278 mm
Înălţimea totală 688 mm
Greutate 22 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Coloană verticală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 445325 350
EAN / GTIN 4059192066871

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare:
  • Precizie excepţională de măsurare şi fiabilitate datorită sistemului optic incremental de măsurare.
  • Sistem cu lagăr pneumatic, pentru deplasare uşoară, fără şocuri.
  • Proceduri simple de măsurare datorită săniilor de măsurare motorizate.
  • Acumulator reîncărcabil integrat care permite măsurători independente de reţea.
  • Compensare de temperatură prin senzorul intern pentru temperatură.

Unitate de operare și de afișare:
  • Ecran tactil mare şi clar, cu iluminare de fond.
  • Ghid de utilizare cu pictograme explicite, în mai multe limbi.
  • Posibilitate de setare de puncte zero suplimentare pe piesă.
  • Instrument suplimentar de măsurare cu interfaţă conectabilă Mahr-Connect.
  • Soluţie de perspectivă datorită posibilităţii de actualizare.
  • Comutare automată în stand-by (fără pierderea valorii de măsurare).

Funcţii:
  • Palpare jos resp. sus.
  • Lăţimea punţii resp. distanţe între caneluri, incl. centrul punţii şi centrul canelurii.
  • Diametrul găurii resp. diametrul axului, incl. centrul găurii şi centrul axului.
  • Punct de întoarcere găuri (sus resp. jos).
  • Punct de întoarcere ax (sus resp. jos).
  • Calculaţi distanţele resp. simetria.
  • Funcţii dinamice ale valorilor de măsurare.
  • Cap de măsurare a perpendicularităţii.
  • Cap de măsurare a rectiliniarităţii.
  • Programe de măsurare.
  • Procesare date de măsurare.
  • Imprimare directă pe imprimanta USB sau bluetooth.
  • Protocol de măsurare în format PDF sau posibilitate de stocare ca fişier CSV.

Livrare:

Inclusiv element de operare şi de afişare. Suport Cod 445410 Ref. T6, vârf de măsurare Cod 445420 Ref. K6/51, bloc de reglare, cablu USB, apărătoare, alimentator, acumulator Li-Ion şi instrucţiuni de operare.

Accesorii opţionale:

Set imprimantă cu bluetooth PRINTER cod 499017, radioreceptor pentru i-wi STICK Cod 498912, set de palpatoare de măsurare Cod 445400, cablu de conectare Cod 498941 Ref. DK-M1, element portant Cod 445410, ref. TL, ceas comparator Cod 435671.